エスコ
エスコの 溶接測定器
エスコの 溶接ゲージ
溶接ルート間隔限界ゲージ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64600909
品番
EA719K-53
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,530
販売価格(税別)
¥
12,300
バスケットに入れる
材質
ステンレス
寸法(mm)
90×2×20(ブランクNo.1〜4)
測定範囲
本体直尺目盛:20mm、余盛高さ:2〜9mm固定(1mmとび)、すみ肉脚長:2〜9mm固定(1mmとび)、ルート間隔:11〜18mm固定(1mmとび)
精度
長さ寸法の測定:±0.1