EA723JH-61 6- 30N・m(1/4"DR) デジタルトルクレンンチ(USBタイプ) エスコ 64601943 EA723JH-61 6- 30N・m(1/4"DR) デジタルトルクレンンチ(USBタイプ) エスコ 64601943 EA723JH-61 6- 30N・m(1/4"DR) デジタルトルクレンンチ(USBタイプ) エスコ 64601943 EA723JH-61 6- 30N・m(1/4"DR) デジタルトルクレンンチ(USBタイプ) エスコ 64601943 EA723JH-61 6- 30N・m(1/4"DR) デジタルトルクレンンチ(USBタイプ) エスコ 64601943

6- 30N・m(1/4"DR) デジタルトルクレンンチ(USBタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64601943 品番EA723JH-61
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
全長(mm)211 質量(g)350 電源リチウム電池(CR123A×1)(付属) 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)6〜30 最小目盛(N・m)0.01 差込角(inch)1/4" アズワン品番64-2256-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする