EA723ND-15 3-15N・m(1/4"DR) [ラチェット式] トルクレンチ エスコ 64601977 EA723ND-15 3-15N・m(1/4"DR) [ラチェット式] トルクレンチ エスコ 64601977 EA723ND-15 3-15N・m(1/4"DR) [ラチェット式] トルクレンチ エスコ 64601977

3-15N・m(1/4"DR) [ラチェット式] トルクレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64601977 品番EA723ND-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,540
販売価格(税別)
21,400
全長(mm)253 質量(g)290 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)3〜15 ハンドル色 差込角(inch)1/4 アズワン品番64-2256-82 負荷方向右回転

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする