4 - 20N・m トルクレンチ(アジャスタブル)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64602144 品番EA723S-21A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥71,280
販売価格(税別)
64,800
仕様ヘッド差込角:9×12mm 全長(mm)275 質量(g)737 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)4〜20 アズワン品番64-2256-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする