エスコ
エスコの トルクレンチ/トルクドライバー
エスコの トルクレンチ
エスコの プレセット形
2.5-25Nm トルクレンチ(プリセット型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64602379
品番
EA723VE-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥34,320
販売価格(税別)
¥
31,200
バスケットに入れる
既定のトルクへ達すると、手に伝わるクリック感と音で容易に認識できます
仕様
ヘッド差込角:9×12mm
全長(mm)
217
質量(g)
300
精度(%)
±2
トルク調整範囲(N・m)
2.5〜25
最小目盛(N・m)
2.5
アズワン品番
64-2257-18