15-100Nm トルクレンチ(プリセット型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64602397 品番EA723VE-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,840
販売価格(税別)
34,400

既定のトルクへ達すると、手に伝わるクリック感と音で容易に認識できます

仕様ヘッド差込角:9×12mm 全長(mm)332 質量(g)450 精度(%)±2 トルク調整範囲(N・m)15〜100 最小目盛(N・m)15 アズワン品番64-2257-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする