エスコ
エスコの トルクレンチ/トルクドライバー
エスコの トルクレンチ
エスコの プレセット形
20-250Nm トルクレンチ(プリセット型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64602406
品番
EA723VE-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,260
販売価格(税別)
¥
36,600
バスケットに入れる
既定のトルクへ達すると、手に伝わるクリック感と音で容易に認識できます
仕様
ヘッド差込角:14×18mm
全長(mm)
457
質量(g)
1200
精度(%)
±2
トルク調整範囲(N・m)
20〜250
最小目盛(N・m)
20
アズワン品番
64-2257-21