エスコ
エスコの トルクレンチ/トルクドライバー
エスコの トルクレンチ
エスコの プレセット形
凹9x12mm/凸14x18mm ヘッドアダプター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64602476
品番
EA723VE-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,210
販売価格(税別)
¥
11,100
バスケットに入れる
仕様
ヘッド差込角:14×18mm
全長(mm)
52
差込角(mm)
凹9×12
おねじサイズ
凸14×18
アズワン品番
64-2257-28