エスコ
エスコの トルクレンチ/トルクドライバー
エスコの トルクレンチ
エスコの プレセット形
凹14x18mm/凸9x12mm ヘッドアダプター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64602485
品番
EA723VE-42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,440
販売価格(税別)
¥
10,400
バスケットに入れる
仕様
ヘッド差込角:9×12mm
全長(mm)
49
差込角(mm)
凹14×18
おねじサイズ
凸9×12
アズワン品番
64-2257-29