EA723VH-13 4.0 -8.8N.mトルクドライバー(アジャスタブル) エスコ 64602589 EA723VH-13 4.0 -8.8N.mトルクドライバー(アジャスタブル) エスコ 64602589 EA723VH-13 4.0 -8.8N.mトルクドライバー(アジャスタブル) エスコ 64602589 EA723VH-13 4.0 -8.8N.mトルクドライバー(アジャスタブル) エスコ 64602589 EA723VH-13 4.0 -8.8N.mトルクドライバー(アジャスタブル) エスコ 64602589

4.0 -8.8N.mトルクドライバー(アジャスタブル)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64602589 品番EA723VH-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,020
販売価格(税別)
28,200
全長(mm)150 精度(%)±6 トルク調整範囲(N・m)4.0〜8.8 最小目盛(N・m)0.40 アズワン品番64-2257-39 対辺寸法(inch)1/4"

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2022-12-14

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする