曜日別特売
EA723VK-11 0.3-1.2N・m 絶縁トルクドライバー(アジャスタブル) エスコ 64602598

 

EA723VK-11 0.3-1.2N・m 絶縁トルクドライバー(アジャスタブル) エスコ 64602598
EA723VK-11 0.3-1.2N・m 絶縁トルクドライバー(アジャスタブル) エスコ 64602598
EA723VK-11 0.3-1.2N・m 絶縁トルクドライバー(アジャスタブル) エスコ 64602598
EA723VK-11 0.3-1.2N・m 絶縁トルクドライバー(アジャスタブル) エスコ 64602598
EA723VK-11 0.3-1.2N・m 絶縁トルクドライバー(アジャスタブル) エスコ 64602598
EA723VK-11 0.3-1.2N・m 絶縁トルクドライバー(アジャスタブル) エスコ 64602598
EA723VK-11 0.3-1.2N・m 絶縁トルクドライバー(アジャスタブル) エスコ 64602598
EA723VK-11 0.3-1.2N・m 絶縁トルクドライバー(アジャスタブル) エスコ 64602598
EA723VK-11 0.3-1.2N・m 絶縁トルクドライバー(アジャスタブル) エスコ 64602598

0.3-1.2N・m 絶縁トルクドライバー(アジャスタブル)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64602598品番EA723VK-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,780
販売価格(税別)
29,800

規定のトルク値に達すると、ドライバーがスリップして感覚と音で知らせてくれます。
トルク値の強弱調整はグリップの回転で簡単操作。
専用ビット(別売)の交換はワンタッチで行えます。
目視で確認しやすいトルク表示。
通常のトルクレンチに比べて極小トルクの測定が可能です。

全長(mm)192精度(%)±6トルク調整範囲(N・m)0.3~1.2差込六角対辺(mm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2022-12-14

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする