エスコ
エスコの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
エスコの ダイヤルゲージ
エスコの 大型・長ストローク ダイヤルゲージ
1mm/0.001/56mm ダイアルゲージ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64604734
品番
EA725MA-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,860
販売価格(税別)
¥
12,600
バスケットに入れる
付属品
裏ふた(平タイプ・耳金付タイプ)2種類
材質
本体:スチール、測定子先端:超硬
全長(mm)
106.5
目量(mm)
0.001
目盛
0〜100〜0
測定子長さ(mm)
13.5
ダイアル直径(Φmm)
56
アズワン品番
64-2258-23
取付軸径(Φmm)
8