エスコ
エスコの ヘッドライト
エスコの ヘッドライト本体
[単4x3本] ヘッドライト/LED(赤・白)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64608067
品番
EA758EA-8E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,360
販売価格(税別)
¥
7,600
バスケットに入れる
仕様
4ライトモード:集光、散光、フォーカス、赤色LED
寸法(mm)
59(W)×32(D)×45(H)
色
白・赤
質量(g)
53(本体のみ)
ベルト幅(mm)
25
光源
白色LED3灯、赤色LED2灯(切替式)、※LEDに替球はありません。
電池寿命(時間)
強〜弱(無段階調光):6〜50、集光(強):11、散光(強):20、赤色:18
使用電池
単4電池×3本(付属)
アズワン品番
64-2259-58
明るさ(Lm)
強〜弱(無段階調光):315〜22、集光(強):160、散光(強)100、赤色:8
明るさ
強〜弱(無段階調光)、集光(強)、散光(弱)、赤色
防水性
IPX4
照射距離(m)
80(強)、17(弱)