エスコ
エスコの 文房具
エスコの はさみ/ペーパーカッター
エスコの ペーパーカッター
[EA762EB-27A、29A、31A用] カッターマット(4本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
64614157
品番
EA762EB-311A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,320
販売価格(税別)
¥
1,200
バスケットに入れる
材質
PVC/PE/紙
質量(g)
14(1本)
本体寸法(mm)
375×9.8×3(H)
パッケージサイズ(mm)
385×40×7(H)
アズワン品番
64-2264-86
入数
4本
繰り返し・詰め替え
対応