エスコ
エスコの 掲示用品
エスコの 掲示用小物
エスコの マグネット用品
Φ48mm/ 10.0kg マグネットフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64614437
品番
EA762FG-221
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,310
販売価格(税別)
¥
2,100
バスケットに入れる
仕様
面サイズ:Φ48mm
材質
スチール、真鍮、アルミ、ネオジウム磁石、ポリエステル
質量(g)
158
耐荷重(kg)
縦方向約:約8、天井方向:約10
外寸(mm)
95×48×45
口幅(mm)
35
アズワン品番
64-2265-13