エスコ
エスコの 掲示用品
エスコの 掲示用小物
エスコの マグネット用品
Φ32mm/ 1.5kg マグネットフック(回転フック/ブラック)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64614489
品番
EA762FG-231
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥594
販売価格(税別)
¥
540
バスケットに入れる
材質
ABS、再生POM、ネオジウム磁石、スチール
色
黒
質量(g)
11
耐荷重(kg)
水平方向:約1、垂直方向:約1.5
外寸(mm)
49×40
面径(mm)
Φ32
口幅(mm)
14
アズワン品番
64-2265-22