エスコ
エスコの 掲示用品
エスコの 掲示用小物
エスコの マグネット用品
Φ32mm/ 1.5kg マグネットフック(回転フック/オレンジ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64614516
品番
EA762FG-234
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
アウトレット
¥540
¥
389
バスケットに入れる
材質
ABS、再生POM、ネオジウム磁石、スチール
色
橙
質量(g)
11
耐荷重(kg)
水平方向:約1、垂直方向:約1.5
外寸(mm)
49×40
面径(mm)
Φ32
口幅(mm)
14
アズワン品番
64-2265-34