Φ38mm/ 3.0kg マグネットフック(回転フック/グリーン)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64614559 品番EA762FG-243
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥693
販売価格(税別)
630
材質ABS、再生POM、ネオジウム磁石、スチール 質量(g)20 耐荷重(kg)水平方向:約2、垂直方向:約3 外寸(mm)58×48 面径(mm)Φ38 口幅(mm)18 アズワン品番64-2265-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする