エスコ
エスコの 掲示用品
エスコの 掲示用小物
エスコの マグネット用品
Φ38mm/ 3.0kg マグネットフック(回転フック/オレンジ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64614568
品番
EA762FG-244
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥693
販売価格(税別)
¥
630
バスケットに入れる
材質
ABS、再生POM、ネオジウム磁石、スチール
色
橙
質量(g)
20
耐荷重(kg)
水平方向:約2、垂直方向:約3
外寸(mm)
58×48
面径(mm)
Φ38
口幅(mm)
18
アズワン品番
64-2265-35