エスコ
エスコの 掲示用品
エスコの 掲示用小物
エスコの マグネット用品
Φ48mm/ 7.0kg マグネットフック(回転フック/ブルー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64614595
品番
EA762FG-252
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,320
販売価格(税別)
¥
1,200
バスケットに入れる
材質
ABS、再生POM、ネオジウム磁石、スチール
色
青
質量(g)
40
耐荷重(kg)
水平方向:約5、垂直方向:約7
外寸(mm)
70×60
面径(mm)
Φ48
口幅(mm)
28
アズワン品番
64-2265-30