エスコ
エスコの 掲示用品
エスコの 掲示用小物
エスコの マグネット用品
Φ24mm/ 3.0kg マグネットフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64614699
品番
EA762FG-267
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥715
販売価格(税別)
¥
650
バスケットに入れる
材質
スチール、エラストマー、ネオジウム磁石
質量(g)
19
耐荷重(kg)
水平方向:約2、垂直方向:約3
面径(mm)
Φ24
口幅(mm)
20
アズワン品番
64-2265-19