HRD3-BG3-2-04C-WYR2 電磁切換弁付リリーフ弁 04型 ガスケット結合形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 64618884

電磁切換弁付リリーフ弁 04型 ガスケット結合形

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可40日以内出荷とは
内容量1個圧力調整範囲(MPa)10.5~21電圧(V)AC200注文コード64618884品番HRD3-BG3-2-04C-WYR2
参考基準価格(税別)¥109,240販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980

リリーフ弁とリリーフ弁のベントポート(VE)に設ける電磁切換弁を一体に組付けたもので、リリーフ弁の動きと同時にベントポートを開閉してアンロード操作を行なえます。

質量(kg)5.9取付方式ガスケット取付形電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40圧力調整範囲(MPa)10.5~21
注意
※詳細は関連資料を参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする