ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
電磁切換弁付リリーフ弁 04型 ガスケット結合形
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
40日以内出荷とは
内容量
1個
圧力調整範囲(MPa)
10.5~21
電圧(V)
AC200
注文コード
64619365
品番
HRD3-BG3-7-04C-WYR2
参考基準価格(税別)
¥188,980
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
圧力調整範囲・電圧
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
リリーフ弁とリリーフ弁のベントポート(VE)に設ける電磁切換弁を一体に組付けたもので、リリーフ弁の動きと同時にベントポートを開閉してアンロード操作を行なえます。
質量(kg)
7.2
取付方式
ガスケット取付形
電圧(V)
AC200
最高使用圧力(MPa)
21
定格流量(L/min)
40
圧力調整範囲(MPa)
10.5~21
関連資料:
(1.34MB)
制御弁注意(0.9MB)
注意
※詳細は関連資料を参照ください。