ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
電磁切換弁付リリーフ弁 06型 スレッド結合形
商品レビューを投稿する
50日以内出荷
返品不可
50日以内出荷とは
内容量
1個
圧力調整範囲(MPa)
3.5~14
電圧(V)
AC100
注文コード
64619557
品番
HRD3-BT2-2-06C-WYR1
参考基準価格(税別)
¥104,890
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
この商品は
圧力調整範囲・電圧
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
リリーフ弁とリリーフ弁のベントポート(VE)に設ける電磁切換弁を一体に組付けたもので、リリーフ弁の動きと同時にベントポートを開閉してアンロード操作を行なえます。
質量(kg)
9.8
取付方式
Rcねじ取付形
電圧(V)
AC100
最高使用圧力(MPa)
21
定格流量(L/min)
120
圧力調整範囲(MPa)
3.5~14
関連資料:
(1.34MB)
制御弁注意(0.9MB)
注意
※詳細は関連資料を参照ください。