Φ10x 4.5mm/ 3mm/ 13N 強力マグネット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64619626 品番EA781EM-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥204
販売価格(税別)
185
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 材質ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ10×4.5 穴径(Φmm)3 使用温度(℃)80以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする