エスコ
エスコの マグネット用品
エスコの マグネットホルダー
エスコの 電磁ホルダー
Φ13x 4.5mm/ 3mm/ 30N 強力マグネット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64619635
品番
EA781EM-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥231
販売価格(税別)
¥
210
バスケットに入れる
仕様
磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。
材質
ネオジウム磁石
寸法(mm)
Φ13×4.5
穴径(Φmm)
3
使用温度(℃)
80以下