エスコ
エスコの マグネット用品
エスコの マグネットホルダー
エスコの 電磁ホルダー
Φ16x 4.5mm/3.5mm/ 75N 強力マグネット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64619644
品番
EA781EM-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥435
販売価格(税別)
¥
395
バスケットに入れる
仕様
磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。
材質
ネオジウム磁石
寸法(mm)
Φ16×4.5
穴径(Φmm)
3.5
使用温度(℃)
80以下