Φ32x 7mm/5.5mm/310N 強力マグネット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64619678 品番EA781EM-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,397
販売価格(税別)
1,270
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 材質ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ32×7 穴径(Φmm)5.5 使用温度(℃)80以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする