Φ25x穴5.5mm/ 19kg 超強力マグネット(黄)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64619739 品番EA781EM-34A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,100
販売価格(税別)
1,000
材質ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ25×8 質量(g)24/1個 穴径(Φmm)5.5 使用温度(℃)80以下 アズワン品番65-2219-15 入数1個 ねじサイズM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする