エスコ
エスコの 掲示用品
エスコの 掲示用小物
エスコの マグネット用品
Φ32x 7mm/ 35N 強力マグネット(フック付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64619958
品番
EA781EX-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,410
販売価格(税別)
¥
3,100
バスケットに入れる
仕様
磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。
材質
ネオジウム磁石
寸法(mm)
Φ32×7(フック込:30)
吸着力(N)
343(35kgf)
使用温度(℃)
80以下
特性
強力