エスコ
エスコの 掲示用品
エスコの 掲示用小物
エスコの マグネット用品
Φ29x 5mm マグネットフック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64619994
品番
EA781GB-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,859
販売価格(税別)
¥
1,690
バスケットに入れる
フック部が180度回転します
材質
本体:スチール(クロムメッキ仕上げ)、フック:スチール(ニッケルメッキ仕上げ)、マグネット:ネオジウム磁石(N35)
寸法(mm)
Φ29×5
質量(g)
40
口幅(mm)
11