エスコ
エスコの マグネット用品
エスコの 清掃
ハンドマグネット用ヘッド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64620055
品番
EA781GC-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,266
販売価格(税別)
¥
2,060
バスケットに入れる
仕様
吸着ヘッドねじ径: 3/4"メス
材質
フェライト磁石(セラミック磁石)、プラスチック
全長(mm)
85
質量(g)
277
吸着面寸法(Φmm)
80
吸着能力(kg)
29.5