曜日別特売
HRU3-80G1KE-04 アンロードリリーフ弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 64620598

アンロードリリーフ弁

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可40日以内出荷とは
内容量1個最大流量(L/min)80圧力調整範囲(MPa)2.5~7注文コード64620598品番HRU3-80G1KE-04
参考基準価格(税別)¥130,550販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

バランスピストン形アンロード弁とチェック弁を一体に組み付けたもので、主にアキュームレータ回路とか2台のポンプで低圧大容量と高圧小容量を必要とする二圧
回路などに使用します。

質量(kg)6.5取付方式ガスケット取付形最大流量(L/min)80最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40圧力調整範囲(MPa)2.5~7
注意
※詳細は関連資料を参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする