エスコ
エスコの バッテリー関連
エスコの ブースターケーブル
220A ブースターケーブルセット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64622365
品番
EA812JX-104
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,050
販売価格(税別)
¥
35,500
バスケットに入れる
セット内容
〈ブースターケーブル〉:DC12/24V、クリップ全長:160mm(絶縁カバー付)
〈革手袋〉:サイズ:L、手の平材質:合成皮革、手の甲材質:ナイロンメッシュ、マジックテープ止
〈ブースターケーブルバッグ〉:サイズ:Φ355×76mm、材質:ポリエステル
ケーブル長(m)
5
電線仕様
22mm
2
(220A)