エスコ
エスコの 軸付研磨
エスコの 軸付砥石
3枚組 軸付き砥石(2.35mm軸)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64625323
品番
EA819WM-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
軸径(Φmm)
2.35
幅(mm)
3.0
粒度
#100
直径(Φmm)
22
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
20000