曜日別特売
HGR2-BG2D-03 バランシング弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 64626758

バランシング弁

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可40日以内出荷とは
内容量1個最大流量(L/min)80圧力調整範囲(MPa)3.5~14注文コード64626758品番HGR2-BG2D-03
参考基準価格(税別)¥83,780販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980

負荷の大きな主軸頭の上下駆動を円滑に行うため、任意のバランス圧を供給する新しい複合圧力制御弁です。この弁は減圧弁、リリーフ弁機能を組み合わせた回路機能をコントロールでき、しかも1つのハンドルで任意のバランス圧力を制御することができます。
油圧システムがコンパクトになり、取り付けスペースも少なくてすみます。
一つのハンドル操作で圧力を容易に調整することができます。
軽量・コンパクトです。

質量(kg)4.7最大流量(L/min)80最高使用圧力(MPa)14接続方式ガスケット結合形定格流量(L/min)40圧力調整範囲(MPa)3.5~14
注意
※詳細は関連資料を参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする