曜日別特売
HD1E-2WD-BcA-025-WYD2T 超低電力電磁切換弁 025型 10MPa ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 64627756

超低電力電磁切換弁 025型 10MPa

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可35日以内出荷とは
内容量1個保護等級IEC529 IP65注文コード64627756品番HD1E-2WD-BcA-025-WYD2T
参考基準価格(税別)¥46,250販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
質量(kg)シングル:1.7、ダブル:2.3切換方式ノースプリングデテント形機能オプション負荷側+コモン使用温度範囲(℃)-10~50電圧(V)DC24最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa)10定格流量(L/min)27保護等級IEC529 IP65締付トルク(N・m)6~8使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)±10%(21.6~26.4)動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
注意
※詳細は関連資料を参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする