仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内質量(kg)1.8切換方式スプリングオフセット形機能オプション負荷側-コモン使用温度範囲(℃)-10~50電圧(V)DC24最大流量(L/min)80最高使用圧力(MPa)25保護等級IEC529 IP65締付トルク(N・m)6~8使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:16使用粘度範囲(mm2/sec)15~400動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65