曜日別特売
HD3-3W-BDA-025D-WYR3 電磁切換弁 025型 25MPa ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 64629524

電磁切換弁 025型 25MPa

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可40日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)AC110注文コード64629524品番HD3-3W-BDA-025D-WYR3
参考基準価格(税別)¥40,940販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

コンパクト設計で、高圧・大容量です。
定格流量を増大、許容背圧をアップしました。

仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内質量(kg)2.5切換方式スプリングセンタ形使用温度範囲(℃)-10~50電圧(V)AC110最大流量(L/min)80最高使用圧力(MPa)25保護等級IEC529 IP65締付トルク(N・m)6~8使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:16使用粘度範囲(mm2/sec)15~400動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
注意
※詳細は関連資料を参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする