ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
電磁切換弁 03型 10MPa
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1個
電圧(V)
AC100
注文コード
64631719
品番
HD1-2S-BcA-03B-WYR1
参考基準価格(税別)
¥39,560
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧
など
180
種類から選べます
他の種類を見る
低電力ですのでPLC(プログラマブルロジックコントローラー)でダイレクト制御が可能です。
仕様
【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内
質量(kg)
3.5
切換方式
スプリングオフセット形
使用温度範囲(℃)
-10~50
電圧(V)
AC100
最大流量(L/min)
60
最高使用圧力(MPa)
10
保護等級
IEC529 IP65
締付トルク(N・m)
13~15
使用作動油
ISO VG22、32、46
許容電圧範囲(V)
定格電圧±10%
許容背圧(MPa[kgf/cm
2
])
Tポート:10
使用粘度範囲(mm
2
/sec)
15~400
動作頻度(回/s)
2以下
油温(℃)
0~65
関連資料:
(5.12MB)
電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)
注意
※詳細は関連資料を参照ください。