曜日別特売
HD1-2WD-BcA-03B-WYR1 電磁切換弁 03型 10MPa ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 64632419

電磁切換弁 03型 10MPa

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)AC100注文コード64632419品番HD1-2WD-BcA-03B-WYR1
参考基準価格(税別)¥50,590販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

低電力ですのでPLC(プログラマブルロジックコントローラー)でダイレクト制御が可能です。

仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内質量(kg)4.8切換方式ノースプリングデテント形使用温度範囲(℃)-10~50電圧(V)AC100最大流量(L/min)60最高使用圧力(MPa)10保護等級IEC529 IP65締付トルク(N・m)13~15使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:10使用粘度範囲(mm2/sec)15~400動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
注意
※詳細は関連資料を参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする