エスコ
エスコの タイヤラック・タイヤカバー
エスコの タイヤカバー
650x 800mm タイヤカバー(難燃加工)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64633635
品番
EA912AB-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,892
販売価格(税別)
¥
1,720
バスケットに入れる
仕様
参考車種:ワゴンR、ムーブ、ライフ等
材質
ポリエステル
質量(g)
280
適合車
軽・小型乗用車
使用時寸法(mm)
Φ650×H800
アズワン品番
64-2275-76
タイヤ幅(mm)
190以下
タイヤ外径(mm)
640以下