曜日別特売
HD1N-2S-BcA-025-D2T 小型電磁切換弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 64639297

小型電磁切換弁

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可45日以内出荷とは
内容量1個保護等級IEC529 IP67注文コード64639297品番HD1N-2S-BcA-025-D2T
参考基準価格(税別)¥29,910販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

コンパクト・省エネ・コストを重視した商品です。 全長(Wソレノイド)で、約160mmとコンパクトで、質量も1.5kg(Wソレノイド)と軽量化を図りました。 端子箱は従来型・M12 4ピンと2種類用意致しました。 M12 4ピンタイプは防塵防水性がトップクラスのIP67となり、環境に左右されない品質となっていますし配線処置も不要です。 サージキラーも標準装備で、低電流なので、シーケンサ直結作動ができ、デバイスネットにも対応可能です。

仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内質量(kg)1.2切換方式スプリングオフセット形機能オプション負荷側+コモン使用温度範囲(℃)-10~50電圧(V)DC24最高使用圧力(MPa)7保護等級IEC529 IP67流量(L/min)(最大)30締付トルク(N・m)6~8推奨使用油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:7使用粘度範囲(mm2/sec)15~400バルブ種類電磁制御弁動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
注意
※詳細は関連資料を参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする