大阪シーリング印刷 感熱ロールラベル 幅90mm×巻長50M

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード64647585 品番T1004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は内容量4種類から選べます 他の種類を見る

サイズさえ合えば、様々なメーカーのラベルプリンタでご利用いただける、汎用のサーマル(感熱)ロールラベルです。
調剤薬局様や病院様にてご利用されているお薬手帳の処方内容印刷や、薬袋の用法印刷などに適したサイズを展開しています。
お試し用として1巻単位でも販売しております。
台紙の方に縦1本でスリットを入れ、台紙からラベルが取りやすい形にしています。
台紙の幅サイズのみが異なるラベルをご用意しています。
ご利用状況に応じてご選択ください。

仕様糊質:強粘着 幅(mm)93 白無地 1巻長さ(m)50 ラベル幅90mm 紙管内径(mm)約40 巻外径(Φmm)約108
注意
※お持ちのラベルと仕様が同じであることをご確認の上、ご購入をお願い致します。
※こちらは感熱タイプのサーマルラベルです。リボンを使用した印刷はできません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする