EA948DB-45 M8 軽荷重ボールプランジャー エスコ 64653323 EA948DB-45 M8 軽荷重ボールプランジャー エスコ 64653323 EA948DB-45 M8 軽荷重ボールプランジャー エスコ 64653323

M8 軽荷重ボールプランジャー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64653323 品番EA948DB-45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
寸法(mm)A:M8、B:5、C:16、D:1.5 材質(本体)SUS303 材質(ボール)SUS420 圧力(最小〜最大)(N)15〜30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする