曜日別特売
HDD3-2S-BdA-2-10C-WYR1 電磁油圧切換弁 10型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 64654347

電磁油圧切換弁 10型

商品レビューを投稿する
55日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送55日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)AC100注文コード64654347品番HDD3-2S-BdA-2-10C-WYR1
参考基準価格(税別)¥252,820販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

電磁切換弁と油圧切換弁を結合した切換弁で、電磁切換弁により制御されるパイロット圧力により油圧切換弁(主弁)を操作し、主回路の圧油の流れ方向を切換えます。
取付寸法はISO規格に準拠しています。
パイロット弁には025シリーズ電磁切換弁を使用し、電磁油圧切換弁として小型化、軽量化を図っております。
サージキラーは標準装備です。

質量(kg)8.7切換方式スプリングオフセット形電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)320流量(L/min)(最大)500許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])21動作頻度(回/s)1以内最低パイロット圧力(MPa)定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4以上
注意
※詳細は関連資料を参照ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする