曜日別特売
EA949HA-309 Φ50mm/M16x 95mm アジャスターベース エスコ 64657207

EA949HA-309 Φ50mm/M16x 95mm アジャスターベース エスコ 64657207
EA949HA-309 Φ50mm/M16x 95mm アジャスターベース エスコ 64657207

Φ50mm/M16x 95mm アジャスターベース

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64657207
品番
EA949HA-309
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,089
販売価格(税別)
990
材質
パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:SUM22L(亜鉛メッキ)
寸法(mm)
ベース径:50、ねじ:M16×95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする