エスコ
エスコの 建具金物
エスコの ドア・扉金物
エスコの 丁番
445mm 丁番調整工具
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64660068
品番
EA951CY-101
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,940
販売価格(税別)
¥
15,400
バスケットに入れる
材質
鉄
寸法(mm)
A:52、B:35、C:10、D:40、E:28、F:10、G:90、H:85
全長(mm)
445
サイズ
L