EA951CY-102 360mm 丁番調整工具 エスコ 64660077 EA951CY-102 360mm 丁番調整工具 エスコ 64660077

360mm 丁番調整工具

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64660077 品番EA951CY-102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,080
販売価格(税別)
12,800
材質 寸法(mm)A:35、B:23、C:10、D:32、E:20、F:10、G:75、H:75 全長(mm)360 サイズM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする