エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの ラジアル玉軸受
エスコの ボールベアリング(深溝玉軸受)
[606ZZ] 密封型ミニチュアベアリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64663893
品番
EA966AM-65A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥374
販売価格(税別)
¥
340
バスケットに入れる
材質
高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)
寸法(mm)
d:6、D:17、B:6、r:0.3(最小)
アズワン品番
65-2295-84
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方